HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 住宅・店舗照明
HotaluX(ホタルクス)の シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適用畳数
〜6
定格光束(Lm)
3699
注文コード
66259491
品番
SLDC06K22SG
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適用畳数・定格光束
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
調色5段階、調光5段階、常夜灯3段階、残光ホタルック機能付き
用途
家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
135
消費電力(W)
24.5
色温度(K)
6500/2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
150.9
外径(mm)
474
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
3699
適用畳数
〜6