LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66259500 品番 SLDC12859SG
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

本製品は、一般市場向けの複数型番(HLDC12401SG/HLDC08401SG/HLDC06401SG)と
同等の光束・色温度・機能を持つ法人向け仕様です。
お部屋の広さに応じてお選びください。
賃貸物件の退去時交換、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。
本製品には、リモコンホルダおよび木ネジが付属します。
【〜12畳用 置き換え対応】
・旧型番:SLDC12809SG → 本製品(SLDC12859SG)
・一般市場向け型番:HLDC12401SG → 本製品(SLDC12859SG)
【〜8畳用 置き換え対応】
・旧型番:SLDC08809SG → 本製品(SLDC08859SG)
・一般市場向け型番:HLDC08401SG → 本製品(SLDC08859SG)
【〜6畳用 置き換え対応】
・旧型番:SLDC06809SG → 本製品(SLDC06859SG)
・一般市場向け型番:HLDC06401SG → 本製品(SLDC06859SG)

用途家庭用LEDシーリングライト 質量(kg)1.2 高さ(mm)135 消費電力(W)36.5 色温度(K)6500/2700 エネルギー消費効率(Lm/W)150.6 外径(mm)464 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)5499 適用畳数〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする