LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜12 注文コード66259518 品番SLDC12K22SG
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適用畳数など3種類から選べます 他の種類を見る

本製品は、一般市場向けの複数型番(HLDC12402SG/HLDC08402SG/HLDC06402SG)と
同等の光束・色温度・機能を持つ法人向け仕様です。
お部屋の広さに応じてお選びください。
賃貸物件の退去時交換、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。
本製品には、リモコンホルダおよび木ネジが付属します。
【〜12畳用 置き換え対応】
・旧型番:SLDC12K12SG → 本製品(SLDC12K22SG)
・一般市場向け型番:HLDC12402SG → 本製品(SLDC12K22SG)
【〜8畳用 置き換え対応】
・旧型番:SLDC08K12SG → 本製品(SLDC08K22SG)
・一般市場向け型番:HLDC08402SG → 本製品(SLDC08K22SG)
【〜6畳用 置き換え対応】
・旧型番:SLDC06K12SG → 本製品(SLDC06K22SG)
・一般市場向け型番:HLDC06402SG → 本製品(SLDC06K22SG)

用途家庭用LEDシーリングライト 質量(kg)1.3 高さ(mm)135 消費電力(W)36.5 色温度(K)6500/2700 エネルギー消費効率(Lm/W)150.6 外径(mm)474 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)5499 適用畳数〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする