LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜8 注文コード66259536 品番SLDC08862SG
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適用畳数など2種類から選べます 他の種類を見る

本製品は、一般市場向けの複数型番(HLDC12432SG/HLDC08432SG)と
同等の光束・色温度・機能を持つ法人向け仕様です。
お部屋の広さに応じてお選びください。
賃貸物件の退去時交換、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。
本製品には、リモコンホルダおよび木ネジが付属します。
【〜12畳用 置き換え対応】
・旧型番:SLDC12822SG → 本製品(SLDC12862SG)
・一般市場向け型番:HLDC12432SG → 本製品(SLDC12862SG)
【〜8畳用 置き換え対応】
・旧型番:SLDC08822SG → 本製品(SLDC08862SG)
・一般市場向け型番:HLDC08432SG → 本製品(SLDC08862SG)

用途家庭用LEDシーリングライト 質量(kg)1.4 高さ(mm)140 消費電力(W)28.5 色温度(K)6500/2700 エネルギー消費効率(Lm/W)133.3 外径(mm)465 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)3800 適用畳数〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする