HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 住宅・店舗照明
HotaluX(ホタルクス)の シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適用畳数
〜8
定格光束(Lm)
4100
注文コード
66259561
品番
SLDC08856SG
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適用畳数・定格光束
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
調色5段階、調光5段階、常夜灯3段階、残光ホタルック機能付き
用途
家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
145
消費電力(W)
28.5
色温度(K)
6500/2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.8
外径(mm)
506
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
4100
適用畳数
〜8