omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
セレクタスイッチ A22NS
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2ノッチ
接点構成
1a1b
動作方式
手動
注文コード
66259594
品番
A22NS-2BM-NGA-G102-NN
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成・動作方式
など
1764
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ツマミ形セレクタスイッチ
タイプ
不透明
ボタン色
緑
ノッチ数
2ノッチ
接点構成
1a1b
端子形状
ねじ端子
動作方式
手動
復帰方式
手動
保護構造
IP66
照光方式
非照光
定格絶縁電圧(V)
600
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
取付穴径(Φmm)
22.3・25.5共用
定格通電電流(A)
10
材質(ベゼル)
樹脂
操作部
ツマミ形 緑 (不透明)