スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66259628
品番
M-451KYU
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
光沢を抑えたツヤ消しグレーズを使用。手捻り風の独特な風合いと相まって、落ち着いた雰囲気を演出します。
材質
メラミン
用途
外食、従食、病院、福祉
形状
丸皿
直径(Φmm)
21
柄
黒釉