FP42K-P 4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ マックステル 66259667

FP42K-P 4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ マックステル 66259667
FP42K-P 4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ マックステル 66259667
FP42K-P 4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ マックステル 66259667

4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66259667品番FP42K-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

2K・4K・8K対応した4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。通電性に優れた金メッキタイプで、4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。

仕様金メッキ適合4C用タイプF型入数2個入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする