スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの マグカップ・グラス・コップ
湯呑
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(180cc)
注文コード
66260005
品番
G-161BR
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
茶渋が目立ちにくい湯呑みです。
材質
メラミン
用途
外食、従食、病院、福祉
寸法(mm)
88×53
色
ブラウン
容量(mL)
180