スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸小皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(50cc)
注文コード
66260784
品番
EAS-60MS
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。
材質
強化磁器
用途
外食、従食、病院、福祉
形状
丸皿
寸法(mm)
95×25
直径(Φmm)
9.5
柄
丸紋草花