スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸菊形小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(80cc)
柄
太白
注文コード
66260845
品番
EAS-58W
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
柄
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。
材質
強化磁器
用途
外食、従食、病院、福祉
寸法(mm)
95×40
直径(Φmm)
9.5
柄
太白