スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ビュプレ9
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66260985
品番
M-339PW
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バイキングの取り皿として活躍します。小鉢やココットを組み合わせてのご利用もおすすめです。
材質
メラミン
用途
外食、病院、福祉
形状
角皿
寸法(mm)
270×270×19
色
パルホワイト