スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ビュプレ5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66261082
品番
M-335PW
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
従来サイズの3ッ切りと、主食・主菜が盛り付けやすい大きめ2ッ仕切りを組み合わせました。
プレートの方向性を気にせずに積み重ねが出来ます。
材質
メラミン
用途
外食、病院、福祉
形状
角皿
寸法(mm)
270×202×19
色
パルホワイト