六角軸ネジリブラシ真鍮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66261837 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

毛腰がやわらかく、研磨面をキズつけにくい

用途
パイプや穴内部の研磨・清掃に
磨く
バリ取り
外径(Φmm)25 毛材真鍮:0.15 芯線直径(Φmm)2.0(異形線)×2本ネジリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする