岩崎工業
岩崎工業の ゴミ箱
岩崎工業の ふた無しゴミ箱
ホールドカン ラウンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66262274
品番
L-1041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
本体/ポリプロピレン カバー/ポリエチレン
形状
丸形
色
ネイビー
質量(g)
705
容量(L)
7
商品タイプ
本体
寸法(Φ×高さH)(cm)
22.5×28.8