スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
中子付き丼(身)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(530cc)
注文コード
66262744
品番
M-709TMK
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
丼に中子を付ける事で、丼メニューは具材とご飯を、麺メニューは麺と汁が別盛りにでき、出来上がり時の美味しさを保ったまま提供できます。
材質
メラミン
用途
外食、病院、福祉
寸法(mm)
169×75
色
溜内黒
タイプ
本体(身)