スリーライン
中子付き丼(蓋)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66262796
品番
M-711TMK
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
丼に中子を付ける事で、丼メニューは具材とご飯を、麺メニューは麺と汁が別盛りにでき、出来上がり時の美味しさを保ったまま提供できます。
用途
外食、病院、福祉
材質
メラミン
寸法(mm)
188×31
色
溜内黒
タイプ
蓋