画像準備中

パッキンキッチンポット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66262825 品番 PKP-21.0【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別) アウトレット
¥18,9008,098

フタにはシリコンゴムパッキンがついています。液状、粉状の物を保存・移動するのに便利です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 材質SUS304 容量(L)8.6 内寸法(縦×横×深さ)(mm)210×210×209 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様目盛り付、取手付 サカエ品番195836

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする