スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
自助食器 小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(300cc)
容量(mL)
300
柄
デュオ
注文コード
66262954
品番
M-352AID
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・柄・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
すくいやすく、持ちやすいカタチの自助食器です。蓋つきですから料理の乾燥を防ぎます。
材質
メラミン
用途
病院、福祉
種別
身
寸法(mm)
150×136×43
容量(mL)
300
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
柄
デュオ