スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小鉢(蓋)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
柄
デュオ
注文コード
66262972
品番
M-129AID
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
柄
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
すくいやすく、持ちやすいカタチの自助食器です。蓋つきですから料理の乾燥を防ぎます。
材質
メラミン
用途
病院、福祉
種別
蓋
寸法(mm)
Φ125×36
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
柄
デュオ