スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小鉢(蓋)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66263112
品番
M-353AIF
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
すくいやすく、持ちやすいカタチの自助食器です。
材質
メラミン
用途
病院、福祉
種別
身
寸法(mm)
Φ117×43
容量(mL)
240
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
柄
フェロー