スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
スクープディッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66263268
品番
AABT-20
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
すくいやすく、持ちやすいカタチの自助食器です。
材質
メラミン
用途
病院、福祉
形状
丸皿
寸法(mm)
200×44
色
アイボリー