スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
自助食器 小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(300cc)
容量(mL)
300
注文コード
66263304
品番
M-352BK
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
すくいやすく、持ちやすいカタチの自助食器です。視覚性に優れております。
材質
メラミン
用途
病院、福祉
種別
身
寸法(mm)
150×136×43
容量(mL)
300
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
柄
黒