スイデン
スイデンの 冷房用品
スイデンの スポットエアコン (スポットクーラー)
スイデンの スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト
スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66263620
品番
SS-D-114-400
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
標準冷風ダクトです。
用途
スポットエアコン用部品。
トラスコ品番
793-8845
適合機種
SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ
色
キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト
高さ(mm)
400
品名
ダクト組品(吹出側)
径(Φmm)
114
縦(mm)
125
横(mm)
125