DCモーター外部信号制御可能ケミカルミキサー

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質ガイド・ステータ:PP(標準)、インベラ:PPS 注文コード66265249 品番TCMD-8054-PST
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

液面計、ロードセル等からの外部信号により回転数の制御ができます。
外部制御信号は4〜20mA、または0〜5Vを本体にて切り替えができます。
スタート/ストップ、回転パルス、エラー信号、エラーリセットによりシーケンサなどでコントロールが可能。
10rpm刻みでの細かい回転数制御ができます。
表面タッチスイッチで簡単操作。
本体材質にAESを使用しているため軽量
表面に4桁LEDを搭載、現在の回転数をリアルタイムに確認できます。
過負荷で自動停止、エラーを知らせるLEDが点灯します。
電源はDC24V。オプションでACアダプターやパワーサプライも用意しています。
本体とケーブルはコネクタ接続のため、ワンタッチで取り外しが可能。
液量に比例した回転数の制御が可能
液面計、ロードセル等からの外部信号により液面に比例した回転数の制御が可能

用途
スラリー液の撹拌。
試験装置への組み込み。
エアー巻き込みを嫌う液の撹拌。
外部コントロールが必要な現場での使用。
材質ガイド・ステータ:PP(標準)、インベラ:PPS 質量(kg)1.8 取付JIS5K50A、フランジ 出力(W)80 電源(V)DC24 回転数450〜2700rpm インペラ径(mm)50 シャフト寸法(mm)400 最大撹拌容量(L)200 電源ケーブル2m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする