INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 建築用テープ
INAX(LIXIL)の 気密・防水テープ
外装壁タイル用ジョイントテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3巻)
注文コード
66265887
品番
(JR)FATAPE-300N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
20/巻
粘着剤
ブチルゴム系
材質
ブチルゴム系
厚さ(mm)
0.4
主な用途
サイディング・ALC板間処理用テープ(幅300mmまでのタイル用)
質量(kg/巻)
2.9
関連資料:
(0.16MB)