ケース入数24
賞味期限製造後1年6ヶ月
原材料にんじん(国産)、じゃがいも、大豆、鶏肉加工品(小麦・卵・乳成分・豚肉を含む)、水溶性食物繊維、しょうゆ、かつお昆布だし、砂糖、発酵調味料、チキンエキス、植物油脂、ラード、しいたけエキス、乾燥ひじき、食塩、寒天、米酢/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)
アレルギー小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉
栄養成分(1袋当たり)エネルギー69kcal、たんぱく質3.5g、脂質3.1g、炭水化物8.9g、食塩相当量0.72g
ユニバーサルデザインフード歯ぐきでつぶせる(区分2)