まんぷく日和 ふかひれ中華粥

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード66266168 品番-
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥226
販売価格(税別)
209

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・ほんのり舞茸の風味が香る、鶏だしで炊き上げた、ふかひれ入りの中華粥です。食物繊維入り。

ケース入数24 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料精白米(国産)、鶏肉加工品(小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉を含む)、まいたけ水煮、水溶性食物繊維、がらスープパウダー(ごまを含む)、紹興酒、ふかひれ/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、香料 アレルギー小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 栄養成分(1袋当たり)エネルギー53kcal、たんぱく質1.1g、脂質0.7g、炭水化物12.4g、食塩相当量0.74g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする