67532 非常保存食和風ごはんセット ファミリー・ライフ 66266255

67532 非常保存食和風ごはんセット ファミリー・ライフ 66266255
67532 非常保存食和風ごはんセット ファミリー・ライフ 66266255

非常保存食和風ごはんセット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット注文コード66266255品番67532
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,667販売価格(税込)¥7,558
販売価格(税別)
6,998

備えておきたい保存食と水をセットでお届け!
4種のごはんは軽量で食器を使わず食べられるのでレジャー用の食品としても好評。携帯にも便利なセットです。
水かお湯を入れてしばらくすると、本格的なふっくらご飯のできあがり!
1袋で茶碗約2杯分
賞味期限5年非常用保存食
災害・非常時に!携帯食品に!レジャーに!
加工/日本

セット内容保存食:各100g(白飯・赤飯・わかめごはん・田舎ごはん)×各3袋、保存水:500ml×6本保存方法常温(開封前)保存期間(年)5
注意
※5年保存水のパッケージは変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする