オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
LED表面キズ検査照明 バーライト2MW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66266666
品番
BARLIGHT2MW
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
光源のLED素子を拡散しワーク表面を優しく照射します。
金属や、光沢のある塗装面など眩しさを感じるワークに最適です。
仕様
照射広がり角調整機能:無し/固定
消費電力(W)
8
光源
高輝度白色LED×7粒
防塵防水性能
IP40
入力電圧
100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)※電圧変更は不可です。
調光の可否
無し