曜日別特売
BIG RECTA 358AR BIG-レクタレンズ 交換レンズシステム オーツカ光学 66266675

BIG RECTA 358AR BIG-レクタレンズ 交換レンズシステム オーツカ光学 66266675
BIG RECTA 358AR BIG-レクタレンズ 交換レンズシステム オーツカ光学 66266675

BIG-レクタレンズ 交換レンズシステム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード66266675品番BIG RECTA 358AR
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

BIG-レクタ358ARは1台で3つの異なる倍率(3X、5X、8X)のレンズを装備し、このレンズを拡大鏡に装着すれば1台で複数の倍率を使用した目視検査が可能となり、作業の効率化を図る事が出来ます。
また、従来のBIG-レクタ2XARの上に装着すれば5X、7X、10Xまで倍率を上げる事が可能です。
全ての倍率でAR(反射防止)コートが施されています。

仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備倍率3倍AR、5倍AR、8倍ARレンズ径(Φmm)3倍:100 / 5倍:40 / 8倍:40対応機種LED照明拡大鏡OLIGHT5シリーズ / 有機EL照明拡大鏡OLIGHT6シリーズレンズ交換レンズ材質(レンズ)光学ガラスレンズ構成各1枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする