LED照明拡大鏡

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66266684 品番OLIGHT5-B 358AR
参考基準価格(税別)¥88,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

・OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。
・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)
・光量調整範囲は従来の100%〜50%から100%〜10%と大幅に広がりました。
・ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。

仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13 質量(kg)2.2(レンズ重量除く) 消費電力(W)9 全高(mm)391 テーブル寸法(mm)320×188 光源白色LEDライトパネル 材質(レンズ)光学ガラス レンズ有効径(mm)358AR:100、40、40 特性作業距離:160倍 調光率(%)100〜10 入力電圧100V〜240V・50/60Hz・Aプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする