- 融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ モノタロウ 66266815 - 融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ モノタロウ 66266815 - 融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ モノタロウ 66266815

融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ

(7件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(25kg) 注文コード66266815 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

粒状タイプのため形状が均一で、粒状タイプに適合した散布機などで使用可能で大変便利です。
塩化カルシウム製 ※水分に反応して発熱。
塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。
土ほこりが舞いやすい場所の防塵剤としても使用可能です。
※校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園など
袋は2層構造。

用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。 材質塩化カルシウム二水和物(約74%)、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、水酸化カルシウム、水、石こう 形状球状(約3mm)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
※直接素手で触れないでください。散布の際は必ず水分を遮断可能なゴム手袋等を着用して下さい。
※お子様の手のと届かない所に保管してください。
※高温多湿を避け、雨水などを避けて直射日光の当らない風通しの良い涼しい場所に保管してください。特に30℃以上や湿度80%以上の環境に保管した場合、商品の成分が反応し、内容物が固まったり液状化する恐れがより高くなります。
※食品ではありませんので人またはペットが誤って飲んだり食べたりしないように注意してください。万一誤って食べた場合には、医師・獣医師に相談してください。万が一目に入った場合は大量の水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。
※散布時に肌に直接触れないように注意してください。もし触れてしまった場合は水でよく洗い流してください。
※散布時に衣類に付くとシミになる場合がありますのでご注意ください。
※金属製のものに付着した場合、錆びる可能性がありますので、付着した場合は水でよく洗い流して下さい。
※直接植物にかけると成育が阻害される事がありますので十分注意してください。
※散布機を使用する場合、散布機の仕様(穴サイズなど)により使用できない場合があります。
※パッケージデザインは予告なく変更になることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66266815 - 79684126 JS19025 塩化カルシウム(融雪剤) ジャパンソルト 塩化カルシウム(融雪剤) ジャパンソルト 1袋(25kg) 3,998 税込4,398 ナショナルブランドの相当品です
66266815 - 28719506 ECA-25 塩化カルシム25キログラム ダストレス 塩化カルシム25キログラム ダストレス 1袋(25kg) 3,998 税込4,398 ナショナルブランドの相当品です
66266815 - 24772107 雪消一番 塩化カルシウム あかぎ園芸 雪消一番 塩化カルシウム あかぎ園芸 1袋(25kg) 3,798 税込4,178 ナショナルブランドの相当品です
66266815 - 48287437 - トクヤマ塩化カルシウム トクヤマ トクヤマ塩化カルシウム トクヤマ 1袋(25kg) 3,998 税込4,398 ナショナルブランドの相当品です
66266815 - 68687388 - 塩化カルシウム 粒状(工業用・融雪用) ジャパンソルト 塩化カルシウム 粒状(工業用・融雪用) ジャパンソルト 1式(5袋×25kg) 16,980 税込18,678 ナショナルブランドの相当品です
66266815 - 63485058 1137100100 凍結防止剤 塩化カルシウム 25kg 粒状 グリーンクロス 凍結防止剤 塩化カルシウム 25kg 粒状 グリーンクロス 1袋(25kg) 6,798 税込7,478 ナショナルブランドの相当品です
66266815 - 65639064 - 塩化カルシウム 粒状(工業用・融雪用) ジャパンソルト 塩化カルシウム 粒状(工業用・融雪用) ジャパンソルト 1式(25kg×10袋) 32,980 税込36,278 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66266815
2025-11-21
用途:
アスファルト舗装部への融雪
サービス業

降雪前の購入の為、今期はまだ融雪剤を使用しておりませんが、アスファルト舗装部に限り使用する予定です。融雪剤には、コンクリートにスケーリングという表面剥離や、塩化物イオンが浸透することによる鉄筋の腐食を引き起こす可能性があるので、コンクリート舗装個所には使用しないようにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
65567619
2025-02-05
用途:
自宅駐車場と自宅前市道
会社員 tangohouse 様 (運輸・通信業)

商品開封時に気が付いた事で中袋のビニールは密閉されておらずビニール紐で軽く束ねてあるだけだったので保存の為の購入の方は保管方法を厳密にするか容器へ移し替えた方が良いと思います。私の場合、寒波に向けての購入でしたので直ぐに使用し気が付けて良かったです。使用感はパラパラですのでカップで振り落とすだけで勝手に分散される様に良い感じに散布出来ました。実際に雪が降った後では毎年自宅前の雪掻きの手間が省けて大変助かりました。

2025-02-27
用途:
降雪時
運輸・通信業

営業所の敷地内の融雪時に大変役にたちました。
今年は購入数が多くなりコスト的にも満足する値段でした。

対象商品:
65567619
2025-02-08
用途:
駐車場の融雪に

一般家庭に20kgは邪魔で、このサイズはなかなか売っていなく大変重宝している。中身は至って普通の融雪剤で特に不満はない。

対象商品:
65567619
2025-01-10
用途:
降雪凍結時
卸売・小売業

降雪凍結時に駐車場前に撒きました。シーズン前に配送して頂けたので助かりました

2024-12-10
用途:
除雪
サービス業

毎年売り切れているので早めに購入しました。十分な性能です。

2025-02-25
用途:
融雪用&除草用
運輸・通信業

昨年の大雪の時にこれを撒いたら、雪が溶けた庭が春先になっても夏になっても雑草が生えませんでした。つる草も、途中で枯れていました。調べたら融雪成分が植物の吸水効果にダメージを与える様だったので、今年は徳用を購入して、今年もまた庭の除草効果を期待しています。ナメクジ、ミミズ、モグラも消えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする