PUH-916-12.7-SH-V ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキン 66267217

ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量1個バルブ種類手動グローブタイプニードルバルブ注文コード66267217品番PUH-916-12.7-SH-V
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
最高使用圧力(MPa)16.2使用温度範囲(℃)150接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)150材質ステンレス鋼製(SUSF316)使用流体水、エアー、ガスバルブ種類手動グローブタイプニードルバルブ最低使用温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする