フジキン
ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
内容量
1個
バルブ種類
手動グローブタイプニードルバルブ
注文コード
66267305
品番
PUH-916-6.35B-SH-V
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
バルブ種類
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
16.2
使用温度範囲(℃)
150
接続形式
2圧縮リング方式
最高使用温度(℃)
150
材質
ステンレス鋼製(SUSF316)
形状
グローブ
使用流体
水、エアー、ガス
バルブ種類
手動グローブタイプニードルバルブ
最低使用温度(℃)
-20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材