仕様乾式(オイルレス)ブラシモーター
幅(mm)345
質量(kg)9.5
高さ(mm)357
出力(kW)1.12
種類軽量、小型
使用温度範囲(℃)5〜40
奥行(mm)307
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)830
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)6
コード長さ(m)3
定格電流(A)9
最高圧力(MPa)0.78
連続使用時間(分)30
入力プラグポッキンプラグ
潤滑方式オイルレス
運転音(dB)97
吐出空気量(L/min)80
コード種類VCTF 1.25mm2×3芯