ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束ベルト
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の バックル
ジザイフィックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
66268179
品番
RK4-PC-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート、グレード:耐候
色
黒
使用温度範囲(℃)
(常時)-40〜+80
商品説明動画
参考になった