ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
ファーツリーマウント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
色
青
注文コード
66268197
品番
FT5J-ETFE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ふっ素樹脂(ETFE)
色
青
使用温度範囲(℃)
-40〜+170
グレード
【UL難燃(主原料)】UL94V-0
特性
耐熱・耐薬品・難燃
商品説明動画
参考になった