ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
ファーツリーマウント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
色
黒
注文コード
66268206
品番
FT5J-HSW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
66ナイロン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜110
グレード
【UL難燃(主原料)】UL94HB
特性
耐候・耐熱・難燃
商品説明動画
参考になった