ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
ファーツリーマウント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
色
乳白
注文コード
66268450
品番
PWMFT4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準
材質
66ナイロン
幅(mm)
23
全長(mm)
23
色
乳白
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
グレード
【UL難燃(主原料)】UL94V-2
特性
難燃
商品説明動画
参考になった