用途植物の枝や茎、葉など、生木を切るために。
付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハードケース
仕様切断位置固定・液晶ディスプレイ・ブラシレスモーター
適合別売品:セパレート接続用ユニットセット(N-780-2)
材質刃:高級刃物鋼
色オレンジ/ブラック
品番(充電器)N-980-2A、(替刃)上刃:N-770-1、下刃:N-770-2
質量(g)730(バッテリー含まず)
タイプバッテリー長持ちタイプ
定格電圧(V)DC16.8
切断能力(mm)生木:約25●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
定格消費電力(W)171
仕上刃:ニッケルメッキ加工
バッテリー品番:N-980-1
充電時間1個充電:約3時間●2個充電:約6時間(同時充電)●※使用状況やバッテリーの状態により変動します。
サイズ(mm)290×100×55
切断速度約0.6秒/1サイクル