太丸剪定32 バッテリー・充電器付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66276327 品番N-772
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,900

パワーと操作性の全てを備えたプロ仕様。
50年の実績とノウハウを活かして作られる信頼のニシガキ刃物。
鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカット。
刃はトリガーと連動した従動式で、安全かつ効率的に作業が可能。
万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載しており、取り回しのしやすいコードレス形状。
バッテリー残量と切断本数がわかるディスプレイ付き。

用途植物の枝や茎、葉など、生木を切るために。 付属品バッテリー(2個)・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハードケース 仕様切断位置固定・液晶ディスプレイ・ブラシレスモーター 適合別売品:セパレート接続用ユニットセット(N-780-2) 材質刃:高級刃物鋼 オレンジ/ブラック 品番(充電器)N-980-2A、(替刃)上刃:N-770-1、下刃:N-770-2 質量(g)750(バッテリー含まず) タイプバッテリー長持ちタイプ 定格電圧(V)DC16.8 切断能力(mm)生木:約32●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。 定格消費電力(W)171 仕上刃:ニッケルメッキ加工 バッテリー品番:N-980-1 充電時間1個充電:約3時間●2個充電:約6時間(同時充電)●※使用状況やバッテリーの状態により変動します。 サイズ(mm)295×100×55 切断速度約0.6秒/1サイクル

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする