ニシガキ工業
ニシガキ工業の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
ニシガキ工業の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
太丸剪定32用下刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66276379
品番
N-772-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,190
するどい切れ味で高級刃物鋼使用。
ヤニ・サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。
用途
太丸剪定32(N-772・N-773)の上刃交換用に。
仕様
下刃
材質
高級刃物鋼
品番
(本体)太丸剪定25(N-770・N-771)
タイプ
交換用
仕上
ニッケルメッキ加工
最大切断径(Φmm)
生木:約32●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
商品説明動画
参考になった