※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UV#4000 SI 15x20 UVシート#4000 シルバーシート(大判ジャンボサイズ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 66276729 UV#4000 SI 15x20 UVシート#4000 シルバーシート(大判ジャンボサイズ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 66276729 UV#4000 SI 15x20 UVシート#4000 シルバーシート(大判ジャンボサイズ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 66276729 UV#4000 SI 15x20 UVシート#4000 シルバーシート(大判ジャンボサイズ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 66276729 UV#4000 SI 15x20 UVシート#4000 シルバーシート(大判ジャンボサイズ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 66276729 UV#4000 SI 15x20 UVシート#4000 シルバーシート(大判ジャンボサイズ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 66276729

UVシート#4000 シルバーシート(大判ジャンボサイズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66276729 品番 UV#4000 SI 15x20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

UV耐候材配合の#4000シルバーシートです。耐候性・防水性に優れ一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。長期保管の野積などに最適です!シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。耐久性に富んでおり、寒さにも十分抵抗を持っています。

用途野積み、カバー、建築、土木、濃水産業他、カーテン、レジャー、養生等 材質ポリエチレン、周囲補強ロープ:ポリプロピレン 厚さ(mm)約0.34 質量(kg)約61 シルバー 寸法(m)15×20 ハトメピッチ(mm)約900 番手#4000 ハトメアルミ(#28mm/内径12mm)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防水性には優れていますが、 完全防水ではございません。 長期間屋外使用の場合は強度や防水性が低下します。
※可燃性ですから火や高温物に近づけないで下さい。 燃えたり軟化変形いたします。
※鋭利な突起物に当てたり、 重量物の吊り上げには絶対に使用しないで下さい。
※サイズは規格サイズ呼称であり、実寸は若干の誤差がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする