強力ジョイント補修テープPRO UVシルバー 95mmx5m(屋外対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード66276738 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ガッツリ貼りついて剥がれにくい屋外用のテープです!
PEシート破損後の補修や生地破損しやすい部分の補強に最適です。パレットカバー等の天井補強・ポケット付け・シート破損時の補修などに最適です。
UV剤入りですので屋外で長期間使用可能です。
トラックシートなどの補修や補強!遮光フィルムの補修!シルバーシートとアスファルトの境目などUVシートとの補強や補修・連結に最適なUV剤配合の屋外対応の屋外用強粘着テープです。

用途パレットカバー、UVシート、プルーシート、ビニールシート、遮光フィルム、トラックシート、農機具カバー、テント倉庫、サイクルハウス・物置カバーなど 仕様UV剤入り、屋外使用可能 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.34 シルバー 長さ(m)5 番手#4000 幅(m)95 耐候年数(年)3(目安)
注意
※本製品はシートの連結や補修等に用いるテープです。用途以外には使用しないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※火気に近づけないでください。軟化や変形する恐れがあります。
※人体には、直接貼らないでください。かぶれる恐れがあります。
※シートの材質や貼る面、使用条件や使用環境によっては、対応できない、あるいは、糊残りや変色等を起こす恐れがあります。ご使用前の試し貼りをおすすめします。
※十分な接着力を得るため、シート表面のホコリ・土・油分・水分等の異物をはきれいに取り除いてください。また、貼り合わせた後は、しつかりと圧着してください。
※貼り付ける箇所に凹凸がある場合は、表面を平らにしてから貼り付けてください。隙間やズレがあると剥がれることがあります。
※ハサミやカッターでカットする際は、離型紙ごとカットしてください。
※本製品の接着面に触れる、あるいは貼り付け直す等で接着強度が低下します。ご注意ください。
※シリコーン、フッ素樹脂シート等には使用できません。
※本製品は、直射日光、暖房器具等の熱源、水漏れおよび高温多湿を避け、涼しい場所に保管してください。
※テープの接着効果や耐久性は使用状況や環境等により異なります。その効果を完全に保証するものではありません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする