エンジン式チェンソー ガイドバー2種付属

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66277185 品番NZ40G
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

14インチと16インチのガイドバー2種が付属!用途に合わせて最適なガイドバーを選べます。
庭木の剪定や、枝払いに、取り回しを重視するなら14インチガイドバー
薪作りや太い丸太の玉切りに、パワー抜群の16インチガイドバー
・40.1ccのハイパワーエンジン。
・世界トップブランドOREGON(オレゴン)製カッティングシステム

付属品ガイドバー2種、ソーチェン2種、混合容器、取扱説明書、プラグレンチ 質量(kg)4.4(本体のみ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×710×220 型番NZ40G 使用燃料25:1混合燃料 回転数(最大出力)1.2kW/8500r/min エンジンタイプ単気筒、空冷、2ストローク 始動方式リコイル 寸法(inch)ガイドバー (350)14、(400)16 排気量(cc)40.1 オイルタンク容量(mL)チェーン:180、燃料:310
注意
※安全・快適な作業のために、本製品をご使用いただくには、以下の燃料・オイル、および安全保護具が別途必要となります。
※・混合燃料:ガソリン25:2サイクルエンジンオイル1の比率で混合してください。
※・2サイクルエンジンオイル:JASO規格 FCグレードのものをご使用ください。
※・チェーンオイル:SAE#10W-30を推奨します。
※・怪我を未然に防ぐため、保護ゴーグル、防振手袋、ヘルメット、安全靴などの保護具を必ず着用してください。
※開梱後はガイドバーの取り付け、ソーチェンの張り調整が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする