プリンス電機
プリンス電機の 忌避剤・虫対策
プリンス電機の 捕虫器・電撃殺虫器
プリンス電機の 捕虫器・電撃殺虫器本体
BLランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
66277201
品番
FL4BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射
虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進
光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
質量(g)
16
管径(Φmm)
15.5
口金
G5
定格寿命(時間)
2000
ランプ電流(A)
0.162
定格ランプ電力(W)
4
管長(mm)
134.5
色温度(K)
6700
紫外線放射強度(μW/cm
2
)
2.1