ビアックス
ビアックスの 軸付研磨
ビアックスの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(ステンカット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66277769
品番
G-0606-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
Gタイプ砲弾型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
形状
砲弾型
全長(mm)
58
刃長(mm)
18
被削材
ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル
シャンク径(Φmm)
6
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
刃径D(Φmm)
6
注意
※ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル等の難削材