キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区寒冷地 仕様逆止弁、エコハンドル、整流&スポット&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B 取付穴【水栓】Φ37±2 注文コード66280141 品番RSF-933YN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は使用地区・仕様・取付穴など10種類から選べます 他の種類を見る

グースネックタイプなのでのシャワー水栓。ヘッドがコンパクトなので、軽々引き出せてシンク洗いもラクラクです。

使用地区寒冷地 仕様逆止弁、エコハンドル、整流&スポット&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B 質量(kg)2.8 取付穴【水栓】Φ37±2 配管13mm 吐水口長さ(mm)自在246 最大引出長(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする