主画像

シズかるスーパーNS105NW シズかるスーパー二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 66281069 シズかるスーパーNS105NW シズかるスーパー二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 66281069 シズかるスーパーNS105NW シズかるスーパー二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 66281069 シズかるスーパーNS105NW シズかるスーパー二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 66281069

シズかるスーパー二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキなし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66281069 品番シズかるスーパーNS105NW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

小さくてコボレ易い形状の荷物や倒れたり割れやすい荷物の運搬に最適です。

仕様フットブレーキなし ブレーキフットブレーキなし 材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り 使用キャスター自在×2、固定×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×478×965 キャスター径(Φmm)125 自重(kg)24.8 積載均等耐荷重(kg)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする